Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 293D Kondensator, MnO2, 2.2μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 2.2μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C
Vishay 293D Kondensator, MnO2, 2.2μF, 16V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1693334
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D225X9016A2TE3
EAN/GTIN:
     5059040784109
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 5.9Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = 293D
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 0,5 μA

Serie 293D. Die Vishay-TANTAMOUNT®-Kondensatoren der Serie 293D in Industrieausführung bestehen aus massivem Tantal zur SMD-Montage mit 100 % mattverzinnten Anschlüssen. Die 293D-Serie bietet stabile elektrische Parameter, hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Sie ist geeignet für Anwendungen, bei denen hohe Energiedichte erforderlich ist. Leistung/Elektrische Eigenschaften. Betriebstemperatur: -55 °C bis +125 °C (über 85 °C, Spannungsverringerung erforderlich) Kapazitätsbereich: 0,10 μF bis 1000 μF Kapazitätstoleranz: ±5 %, ±10 %, ±20 % 100 % Stoßstrom geprüft (D- und E-Fallcodes) Nennspannung: 4 V dc bis 75 V dc. Funktionen. Vergossenes Gehäuse in sechs Gehäusecodes erhältlich - Anschlüsse: 100 % mattverzinnt Standard, Zinn/Blei erhältlich - Kompatibel mit automatischen Bestückungsgeräten mit hohem Volumen - Erfüllt die mechanischen und Leistungsanforderungen EIA-535-BAAC - zugelassen gemäß EIA-717 - Feuchtigkeitsempfindlichkeit Stufe 1 - Optische Zeichenerkennung zugelassen - Konformte Anschlüsse. Anwendungen. Industriell - Telekommunikationsinfrastruktur - Allzweck
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
5.9Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
293D
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, smd kondensator 16v, chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, 1693334, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Vishay, 293D225X9016A2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,11*
9 Tage
nicht lagernd
2000
€ 25,00*
ab € 0,106*
€ 0,146*
10
€ 5,90*
ab € 0,0529*
€ 0,1703*
1 Tag
1065
5
€ 14,99*
ab € 0,0769*
€ 0,2533*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,11*
€ 0,13
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1006*
€ 0,1197
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
3613.
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.