Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 30.8 V, DO-214AA, SM6T36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 30.8 V, DO-214AA, SM6T36A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 30.8 V, DO-214AA, SM6T36A
Artikel-Nr.:
     4502-24S7215
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SM6T36A
EAN/GTIN:
     4099879067210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Suppressor-Dioden Reihe SM6T. Gehäuse: DO214AA, Impuls-Spitzenleistung: 600 W. Technische Merkmale (Typ, Spannung, Ausführung): SM6T36A, 36 V, unidirektional, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
30.8 V
Durchbruchspannung:
34.2 V
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00014 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,19*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,26*
50
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,31*
2 Tage
78
10
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,199*
€ 0,715*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.