Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 18 V, DO-214AA, SMBJ18A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 18 V, DO-214AA, SMBJ18A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 18 V, DO-214AA, SMBJ18A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 600 W, 18 V, DO-214AA, SMBJ18A
Artikel-Nr.:
     4502-24S6716
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ18A
EAN/GTIN:
     4099879067012
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Littelfuse SMBJ. Unidirektional, UL-gelistet; Impuls-Spitzenverlustleistung: 600 W, Gehäuse: DO214AA, Betriebstemperatur: –55 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Nennspannung): SMBJ18A, 18 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
DO-214AA
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
600 W
Sperrspannung:
18 V
Durchbruchspannung:
20 V
Dauerverlustleistung:
5 W
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,126*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,102*
€ 0,17*
1 Tag
2985
5
€ 5,95*
ab € 0,2448*
€ 0,5325*
1 Tag
5236
5
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,571*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,145*
€ 0,173
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,126*
€ 0,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.