Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Gleichrichterdiode, 600 V, 1 A, DO-214AC, S1J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD-Gleichrichterdiode, 600 V, 1 A, DO-214AC, S1J
SMD-Gleichrichterdiode, 600 V, 1 A, DO-214AC, S1J
Artikel-Nr.:
     4502-24S6156
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S1J
EAN/GTIN:
     4099879043436
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Dioden Reihe S. Typ: S1J, DO214AC, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard Erholungs-Diode
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
DO-214AC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
480 V
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
600 V
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.000024 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0307*
€ 0,043*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,051*
2 Tage
1948
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0641*
5 Tage
nicht lagernd
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0641*
2 Tage
22400
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1294*
€ 0,4938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0491*
€ 0,0584
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0471*
€ 0,056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0449*
€ 0,0534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,043*
€ 0,051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.