Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 16 A, 100 V, THT, TO-3, MJ4035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 16 A, 100 V, THT, TO-3, MJ4035
Bipolartransistor, NPN, 16 A, 100 V, THT, TO-3, MJ4035
Artikel-Nr.:
     4502-24S4006
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     MJ4035
EAN/GTIN:
     4099879029546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
leistungstransistor
NPN-Leistungstransistor, MJ4035, COMSET Der NPN-Leistungstransistor MJ4035 auf Silizium-Epitaxie-Basis in monolithischer Darlington-Konfiguration ist im TO-3-Metallgehäuse von Jedec untergebracht. Er ist für den Einsatz als Ausgangsbauelement in komplementären Allzweckverstärkeranwendungen vorgesehen. Features * Einhaltung der RoHS-Richtlinien
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-3
max. Temperatur:
200 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
100 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
100 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
16 A
Sättigungsspannung:
2.5 V
Verlustleistung VA (AC):
150 W
Kollektorstrom:
16 A
min. Gleichstromverstärkung:
1000 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01295 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.438,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1500 Stück
€ 5.438,86*
€ 6.472,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5.438,83*
€ 6.472,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.