Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium Einpress-Diode, 480 V, 25 A, KYW25A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium Einpress-Diode, 480 V, 25 A, KYW25A4
Silizium Einpress-Diode, 480 V, 25 A, KYW25A4
Artikel-Nr.:
     4502-24S2196
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     KYW25A4
EAN/GTIN:
     4099879043252
Suchbegriffe:
Diode
Einpressdiode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
Silizium- Einpress-Dioden Typ Diotec KYW25. Als Hochtemperatur-Diode, im Metallgehäuse mit Glasdurchführung (Ul 94 V-0); Maße: 16 x 35,6 mm, Sperrschichttemperatur: –50 bis +175 °C. Mit Draht an Anode. Technische Merkmale (Typ, periodische Spitzensperrspannung, Stoßspitzensperrspannung, Dauergrenzstrom): KYW25A4, 400 V, 480 V, 25 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Einpress-Diode
Durchlassstrom:
25 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
Presspassung
Nennstrom:
25 A
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
400 V
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
480 V
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Gleichrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 722,15*
€ 859,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 722,13*
€ 859,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.