Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 11 V, SOD-123FL, SMF11A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 11 V, SOD-123FL, SMF11A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 11 V, SOD-123FL, SMF11A
Artikel-Nr.:
     4502-24S2042
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMF11A
EAN/GTIN:
     4099879065636
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Diotec SMF. Mir sehr schneller Ansprechzeit und flacher Bauform; Gehäuse: SOD123FL, Impuls-Verlustleistung: 200 W, Sperrschichttemperatur: –50 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Typ: SMF11A, 11 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOD-123FL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
200 W
Sperrspannung:
11 V
Durchbruchspannung:
12.2 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,147*
€ 0,175
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.