Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 100 V, SOD-123FL, SMF100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 100 V, SOD-123FL, SMF100A
SMD TVS Diode, Unidirektional, 200 W, 100 V, SOD-123FL, SMF100A
Artikel-Nr.:
     4502-24S2036
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SMF100A
EAN/GTIN:
     4099879065575
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
SMD-Suppressor-Dioden Typ Diotec SMF. Mir sehr schneller Ansprechzeit und flacher Bauform; Gehäuse: SOD123FL, Impuls-Verlustleistung: 200 W, Sperrschichttemperatur: –50 bis +150 °C. Unidirektionale Ausführung. Typ: SMF100A, 100 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unidirektional
Gehäuse:
SOD-123FL
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
SMD
Impuls-Verlustleistung:
200 W
Sperrspannung:
100 V
Durchbruchspannung:
111 V
Dauerverlustleistung:
1 W
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, diode diotec, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schutzdiode, TVS Diode, Überspannungsschutzdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,155*
€ 0,184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.