| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5726 Herst.-Nr.: P TK-100 EAN/GTIN: 4099891479220 |
| | |
|
| | |
| Oszilloskop-Tastkopf, TK-100, PeakTech Universell einsetzbarer Oszilloskop-Tastkopf für jedes handelsübliche Oszilloskop. An der Seite des Tastkopfes befindet sich eine Krokodilklemme als Masseanschluss. Der äußere BNC ANschluss ist aus Metall und hat somit Massekontakt. An der Spitze hat dieser Tastkopf einen Metallkontakt zum Anschluss an die Prüfspannung, zusätzlich liegt dem Tastkopf auch eine Kabelklemme bei, um eine dauerhafte Verbindung mit dem zu messenden Pin oder Kabel schaffen. Weitere Informationen: | | Anschluss: | BNC Steckverbinder | Farbe: | schwarz/blau | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.105 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Oszilloskopsonde, Tastteiler, Sonde |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 23,25* | € 31,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,28* | € 31,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,61* | € 32,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 22,78* | € 34,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,78* | € 56,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|