| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5599 Herst.-Nr.: P 4105 EAN/GTIN: 4099891461430 |
| | |
|
| | |
| Funktionsgenerator, 4105, PeakTech Dieser neue, hochwertige Arbitrary-Wellenformgenerator verfügt über ausgezeichnete technische Eigenschaften und eine Vielzahl von Funktionen. Besonders hervorzuheben sind hierbei die beiden gleichwertigen Ausgangskanäle, die große Anzahl von eingespeicherten Arbitrary-Wellenformen und die vielen verschiedenen Modulationsarten. Hierdurch ist dieses Gerät perfekt für nahezu sämtliche Aufgaben in Forschung, Entwicklung und Ausbildung geeignet. Features * Große 11cm (4.3“) TFT-Digitalanzeige für beide Kanäle gleichzeitig * Zwei unabhängige Ausgangskanäle mit gleicher Charakteristik * 1uHz Frequenzauflösung für die gesamte Bandbreite * 120 MSa/s Sampling Rate bei 14 Bit vertikaler Auflösung Weitere Informationen: | | Anzeige: | TFT | Frequenzbereich: | 1 µHz-30 MHz | Schnittstellen: | USB | Wellenformen: | Sinus, Quadrat, Rampe, Rauschen, beliebige Wellenform | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator, Messtechnik, Measurement Technology, Generator, Funktionsgenerator, Signalgenerator |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 445,81* | € 502,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 455,28* | € 511,70* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 457,96* | € 511,78* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 735,71* | € 803,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|