Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generator: funktional, arbiträr; LCD TFT 4,3"; Ch: 2; 4096pts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Generator: funktional, arbiträr; LCD TFT 4,3"; Ch: 2; 4096pts
Generator: funktional, arbiträr; LCD TFT 4,3"; Ch: 2; 4096pts
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P4105
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
funktionsgenerator peaktech
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD TFT 4,3"
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Gererator-Typ: funktional, arbiträr
Schnittstelle: USB;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Spannungsfrequenz: 50...60Hz
Abmessungen: 256x102x322mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung;BNC-Kabel
Zusatzfunktionen: Frequenzzähler
Abtasten: 120Msps
Frequenzbereich der Signale: 1µHz...10MHz (Rechtecksignal);1µHz...30MHz (Sinussignal);1µHz...10MHz (Impulssignal);1µHz...5MHz (restliche Verläufe)
Durchlauf: Modus: linear oder logarithmisch;Bereich: 5m...500s
Vertikale Auflösung: 14bit
Modulation-Art: AM;FM;FSK;PM;PSK;PWM;BPSK;SUM
Durchläufe: rechteckig;sinus;Arbiträr;Impuls;Rauschen;Rampe
maximale Durchlauffrequenz: 30MHz
Software: beigefügt
Aufnahmelänge: 4096pts
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Weitere Suchbegriffe: arbiträrgenerator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 446,50*
€ 518,04*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 455,50*
€ 527,68*
Frei Haus
ab € 465,51*
€ 537,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 727,46*
€ 801,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,57*
€ 953,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,56*
€ 941,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 752,90*
€ 895,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,47*
€ 877,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,46*
€ 865,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.