| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5571 Herst.-Nr.: P 2802 EAN/GTIN: 4099891468507 |
| | |
|
| | |
| Entfernungsmessgerät, 2802, PeakTech Dieses professionelle Laser-Entfernungsmessgerät mit mehrzeiliger LCD-Anzeige und Hintergrundbeleuchtung wurde speziell für Entfernungsmessungen von hoher Genauigkeit und entfernter, schwer zu erreichender Orte konzipiert. Schnellwahltasten für Addition, Subtraktion, Pythagoras, Flächen- und Volumenberechnung ermöglichen eine schnelle und verlässliche Messung. Per Tastendruck können 99 erfasste Messwerte in den internen Speicher abgelegt werden, um diese später wieder aufzurufen. Zudem kann ein 90° Anschlagwinkel am unteren Ende des Messgerätes ausgeklappt werden, um eine genaue Ausrichtung auf den Messpunkt zu gewährleisten. Features * Entfernungsmessungen bis max. 80 m * Indirekte Messung (Pythagoras) * Flächen- und Volumenberechnung * Additions- und Subtraktionsfunktion Weitere Informationen: | | Ausführung: | Laser-Entfernungsmesser | Material: | Kunststoff | Messbereich: | 0,05-80 m | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.282 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, peaktech laser-entfernungsmessgerät, entfernungsmesser, Laser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Abstandsmesser, Abstandsmessgerät, Entfernungsmessgerät, Werkzeuge, Messwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,62* | € 79,16* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 62,74* | € 79,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 64,23* | € 80,75* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 67,19* | € 84,37* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 65,65* | € 85,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|