Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolationstester P 2675, CAT III 600 V, 100 bis 400 MΩ, 600 V (AC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolationstester P 2675, CAT III 600 V, 100 bis 400 MΩ, 600 V (AC)
Isolationstester P 2675, CAT III 600 V, 100 bis 400 MΩ, 600 V (AC)
Isolationstester P 2675, CAT III 600 V, 100 bis 400 MΩ, 600 V (AC)
Artikel-Nr.:
     4502-24K5568
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 2675
EAN/GTIN:
     4099891472184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoganzeige
Analoganzeiger
Isolationsmessgerät
Wechselspannung-Analoganzeige
Analoger Isolationsmesser, 2675, PeakTech Elektrische Geräte müssen zum sicheren Betrieb ausreichend isoliert sein. Die gleichen Erfordernisse gelten für elektrische Installationsarbeiten. Schlecht isolierte Geräte oder Einrichtungen können zur Entstehung gefährlicher Kriechströme führen. Zur Gewährleistung der Sicherheit gelten strenge Vorschriften und Richtlinien für Isolationsmaterialien, die unbedingt eingehalten werden müssen. Isolationsmessungen erfolgen von Leiter zu Leiter oder von Leiter zu Erde. Ermöglicht neben Isolationsmessungen auch Durchgangsprüfungen an Schaltungen, Sicherheitsautomaten, Sicherungen, Kontaktprüfungen usw. und das Messen von Gleich- bzw. Wechselspannungen. Features * Analog-Anzeige * Isolations-Testbereiche: 100 MΩ/250 V; 200 MΩ/500 V; 400 MΩ/1000 V * ACV-Messungen max. 600 V * 205 mA Kurzschlussstrom in der Durchgangstestfunktion 3 Ω/500 Ω
Weitere Informationen:
Ausführung:
Isolationsmessgerät
Batterie:
AA
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Isolationswiderstand min.:
100 MΩ
Isolationswiderstand max.:
400 MΩ
Messwert Wechselspannung max.:
600 V
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät peaktech, analoganzeige, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 178,51*
€ 219,11*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 177,13*
€ 219,13*
€ 5,90*
ab € 174,53*
€ 222,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,11*
€ 260,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,26*
€ 258,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,27*
€ 243,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,51*
€ 212,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.