Lieferung inkl. Koffer, 6 Batterien AA, Prüfleitungen und Bedienungsanleitung, Digitale Isolationsmessgeräte Typ PeakTech 2695. Zur Isolationsmessung bis 4000 MOhm, mit Min/Max-Messwerthaltefunktio...
Isolationstester, 4395, PeakTech Multifunktionsmessgerät mit integriertem Schutzrahmen bestehend aus einem automatischen Digital-Multimeter und Isolationsmesser, ideal und unentbehrlich für den Ein...
Analoger Isolationsmesser, 2675, PeakTech Elektrische Geräte müssen zum sicheren Betrieb ausreichend isoliert sein. Die gleichen Erfordernisse gelten für elektrische Installationsarbeiten. Schlecht...
Das PeakTech 2680 A ist ein Hochspannungs - Isolationsmessgerät welches eine Testspannung von bis zu 5.000V erzeugen und ausgeben kann. Mit der Isolationsmessung können Leitungen oder Isolationen v...
PeakTech
P 2680 A
ab € 479,59* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Isolationsmessgerät