| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5558 Herst.-Nr.: P 2175 EAN/GTIN: 4099891458089 |
| | |
|
| | |
| LCR-Messgerät, 2175, PeakTech Dieses digitale LCR-Messgerät ist unsere neueste Entwicklung und verfügt über eine große 4 ½-stelligen LCD-Anzeige (max 11000), mit der eine schnelle und präzise Ablesung von Messwerten möglich ist. Das Messgerät ist mit einem großen Messbereich von bis zu 110 mF ausgestattet, welcher sehr nützlich bei der Prüfung von Kondensatoren in der Audio-Technik oder auch im Amateurfunkbereich ist. Features * 4 1/2-stellige 27 mm LCD-Anzeige (max. Anzeige: 11000) mit Hintergrundbeleuchtung und Messwerthaltefunktion * Große Messbereiche für eine Vielzahl von Anwendungen * Genaue Messungen ab ca. 0,5Ω, 1nF oder 10µH aufwärts möglich * Modernes handliches Design mit rutsch – und stoßfestem Gehäuse Weitere Informationen: | | Ausführung: | LCR-Messgerät | Induktivitätsbereich: | 11 mH-20 H | Kapazitätsbereich: | 11 nF bis 110 mF | Messfrequenzen: | 100 Hz-1 kHz | Widerstandsbereich: | 110 Ω bis 110 MΩ | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0673 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 71,79* | € 89,95* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,53* | € 89,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,22* | € 91,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 71,67* | € 93,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|