Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 40 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 200 W, 90-264 VAC, P 1885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 40 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 200 W, 90-264 VAC, P 1885
Labornetzgerät, 40 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 200 W, 90-264 VAC, P 1885
Labornetzgerät, 40 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 200 W, 90-264 VAC, P 1885
Labornetzgerät, 40 VDC, Ausgänge: 1 (5 A), 200 W, 90-264 VAC, P 1885
Artikel-Nr.:
     4502-24K5553
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1885
EAN/GTIN:
     4099891480998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
DC-Schaltnetzteil, 1885, PeakTech Dieses Schaltnetzteil eignet sich hervorragend für kontinuierliche Prüfaufgaben im Produktions- und Fertigungsbereich sowie für den Einsatz in Forschungs- und Entwicklungslabors. Es ist durch einen Mikroprozessor gesteuert und verfügt über 9 frei programmierbare Speichereinheiten zur Speicherung von verschiedenen Spannungs- und Stromwerten zum beliebigen Wiederaufruf. Features * 4-stellige Multifunktions-LCD-Anzeige (48 x 66 mm) mit Hintergrundbeleuchtung; ± 1,5 % + 2 St. Genauigkeit * Steuerspannung- und Steuerstromanzeige mit automatischer Umschaltung * Kurzschluss-; Überlast-, und Übertemperaturschutz * Mit Windows Software zur Aufzeichnung und Speicherung von Daten und Testsequenzen
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
40 VDC
Ausgangsstrom:
5 A
Breite:
193 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
98 mm
Leistung:
200 W
Tiefe:
215 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
3.52 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, peaktech labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 200w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 331,96*
€ 388,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 335,29*
€ 394,18*
€ 5,90*
ab € 324,88*
€ 394,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,18*
€ 469,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,93*
€ 459,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,85*
€ 443,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,82*
€ 428,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,29*
€ 399,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.