Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 1÷40VDC; 0÷5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 1÷40VDC; 0÷5A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 1; 1÷40VDC; 0÷5A
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P1885
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1885
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: PEAKTECH
Betriebstemperatur: 0...40°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 85...265V AC
Ausgangsspannung: 1...40V DC
Ausgangsstrom: 0...5A
Schnittstelle: RS485;USB
Anzahl Kanäle: 1
Max. Leistung: 200W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Beleuchtung: ja
Betriebsmodi: Dauerspannung;Gleichstrom
Abmessungen: 193x98x215mm
Standardausstattung: USB-Kabel;Stromversorgungskabel;Bedienungsanleitung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überladung OPP
Messgerät-Eigenschaften: grobe und feine Spannungs- und Stromeinstellung
Netzteil-Art: 1-Kanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤30mVpp
Spannungsstabilisierung: ≤0,5%+ 100mV
Software: LabVIEW
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 330,79*
€ 393,35*
Frei Haus
ab € 336,89*
€ 399,17*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 326,96*
€ 399,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,19*
€ 475,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,71*
€ 458,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 374,09*
€ 445,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,90*
€ 419,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.