Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Oszilloskop P 1305, 70 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 5 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Oszilloskop P 1305, 70 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 5 ns
2-Kanal Oszilloskop P 1305, 70 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 5 ns
2-Kanal Oszilloskop P 1305, 70 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 5 ns
2-Kanal Oszilloskop P 1305, 70 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 5 ns
2-Kanal Oszilloskop P 1305, 70 MHz, 500 MSa/s, 8" TFT, 5 ns
Artikel-Nr.:
     4502-24K5547
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1305
EAN/GTIN:
     4099891458980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop
Digital-Speicheroszilloskop, 1305, PeakTech Dieses neue Digital-Speicheroszilloskop mit hochauflösendem Farbdisplay, Hintergrundbeleuchtung, hoher Bandbreite und Messrate, großem internen Datenspeicher und USB-Anschluss wurde speziell für den Betrieb an Arbeitsplätzen entworfen. Features * Neu: Geändertes Gehäusedesign * Hochauflösendes TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten und 65536 Farben * 20 cm (8“) TFT-Farbdisplay * USB-Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung oder zum Auslesen des internen Speichers
Weitere Informationen:
Abtastrate:
500 MSa/s
Anstiegszeit:
5 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
8" TFT
Ausführung:
Oszilloskop
Bandbreite:
70 MHz
Breite:
136 mm
Höhe:
59 mm
Kategorie:
Cat II
Länge:
240 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 483,60*
€ 564,28*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 482,86*
€ 564,30*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,28*
€ 671,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,08*
€ 658,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,98*
€ 609,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,12*
€ 592,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,60*
€ 575,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.