| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5499 Herst.-Nr.: P 2170 EAN/GTIN: 4099891458072 |
| | |
|
| | |
| LCR-/ESR-Meter, 2170, PeakTech Dieses neuentwickelte digitale LCR-Messgerät mit ESR (Äquivalenter Serienwiderstandsmessung) ist mit vielen Funktionen ausgestattet und eignet sich durch seine kompakte Bauform hervorragend sowohl zur Bauteilprüfung am Arbeitsplatz, als auch für Service- und Wartungsarbeiten. Features * 4 ½ stelliges mehrzeiliges Multifunktionsdisplay mit Bargraph * ESR-Messung (Äquivalenter Serienwiderstand) * Basisgenauigkeit: 0,3 % bei 0,01 % Auflösung * Automatische LCR-Erkennung Weitere Informationen: | | Ausführung: | LCR-Messgerät | Induktivitätsbereich: | 20 µH-20 kH | Kapazitätsbereich: | 200 pF bis 20 mF | Messfrequenzen: | 100 Hz-100 kHz | Widerstandsbereich: | 20 Ω bis 200 MΩ | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.93 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,46* | € 293,60* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 240,98* | € 293,64* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 235,22* | € 297,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 246,66* | € 299,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|