Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festspannungsnetzgerät, 11 bis 14 VDC, Ausgänge: 1 (21 A), 300 W, 90-264 VAC, EA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Festspannungsnetzgerät, 11 bis 14 VDC, Ausgänge: 1 (21 A), 300 W, 90-264 VAC, EA
Festspannungsnetzgerät, 11 bis 14 VDC, Ausgänge: 1 (21 A), 300 W, 90-264 VAC, EA
Artikel-Nr.:
     4502-24K4056
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS-512-21R
EAN/GTIN:
     4099891480776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Festspannungsnetzgerät
Festspannungsnetzteil
Labornetzgerät
Lieferung inkl. Netzanschlusskabel und Montagewinkel, Festspannungsnetzgeräte Typ EA Serie PS 500. Mit Ausgangsstrombegrenzung, Überlast-, Kurzschluss- und Übertemperaturschutz, Senseanschluss und temperaturgeregeltem Lüfter, Betriebsanzeige durch LED; Eingangsspannung: 90 bis 264 VAC/45 bis 65 Hz, Eingang: Maße: B 110 x H 58 x T 226 mm. Netzanschlusskabel und Montagewinkel werden mitgeliefert. Ausführung als Wandgerät Typ PS 500 R. Anschlüsse: Schraubklemmen. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannungsbereich, Ausgangsstrom, Ausgangsleistung): EA–PS 512–21 R, 11 bis 14 VDC, 21 A, 300 W
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
11 bis 14 VDC
Ausgangsstrom:
21 A
Breite:
110 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-264 VAC
Höhe:
58 mm
Leistung:
300 W
Tiefe:
226 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.93662 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzgerät 300w, labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,02*
€ 201,26*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,52*
€ 203,64*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 172,08*
€ 208,98*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 182,03*
€ 220,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,08*
€ 204,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.