Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro-Automatik EA-PS 512-21R Analog Labornetzgerät 300W, 11 → 14V / 21A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EA Elektro-Automatik EA-PS 512-21R Analog Labornetzgerät 300W, 11 → 14V / 21A
Artikel-Nr.:
     108EL-5389061
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     EA-PS 512-21R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Festspannungsnetzgerät
Festspannungsnetzteil
Labornetzgerät
Serie = EA-PS 500
Modellnummer = EA-PS 512-21R
Anzahl der Ausgänge = 1
Versorgungsspannung = 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 21A
Nennleistung = 300W
Anzahl der Anzeigen = 0
Typ = Analog
Digital/Analog = Analog
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur min. = 0°C

EN 60950, EN55014 Teil 1 u. 2. EA-PS 500 Serie. Hohe Leistungen trotz sehr kompaktem Gehäuse Getakteter Schaltregler mit PFC Tischgeräte (.. T) mit 4mm Buchsen Wandgeräte (.. R) mit Schraubklemmen Ausgangsspannung bis zu +20/-10% mit einem Schraubendreher einstellbar Fernfühlung (Sense) Abmessungen (BxHxT): 110x58x226mm
Weitere Informationen:
Serie:
EA-PS 500
Modellnummer:
EA-PS 512-21R
Anzahl der Ausgänge:
1
Versorgungsspannung:
90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
21A
Nennleistung:
300W
Anzahl der Anzeigen:
0
Typ:
Analog
Digital/Analog:
Analog
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Labornetzteil, labornetzgerät 300w, labornetzgerät, labornetzgerät ea elektro automatik, 5389061, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, EA Elektro-Automatik, EAPS51221R, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,86*
€ 205,40*
Frei Haus
ab € 172,14*
€ 210,46*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 181,93*
€ 221,70*
Lager 108
Frei Haus
ab € 196,45*
€ 239,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,49*
€ 284,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.