Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (20 A), 600 W, 100-240 VAC, P 6155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (20 A), 600 W, 100-240 VAC, P 6155
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (20 A), 600 W, 100-240 VAC, P 6155
Artikel-Nr.:
     4502-24K3530
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 6155
EAN/GTIN:
     4250569403033
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Labornetzgeräte Typ PeakTech 61. In Schaltnetzteiltechnik für industrielle Anwendungen, mit 3-stelliger Spannungs- und Stromanzeige, Kurzschluss, Überlast- und Übertemperaturschutz; Betriebsspannung: 200 bis 240 VAC, 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 1,0 bis 30 VDC, Restwelligkeit: 50 mVpp, Sicherheit: EN 61010-1, Maße: 214 x 87 x 336 mm, Gewicht: 2,9 kg. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsstrom Frontseite/Rückseite): 6155, 5,0/20 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
30 VDC
Ausgangsstrom:
20 A
Breite:
214 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
87 mm
Leistung:
600 W
Tiefe:
336 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
2.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, peaktech labornetzgerät, labornetzgerät, labornetzgerät 600w, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Gleichspannungsregler, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 177,65*
€ 237,12*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 195,92*
€ 237,14*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 199,76*
€ 241,98*
€ 5,90*
ab € 195,93*
€ 245,51*
€ 3,50*
ab € 209,97*
€ 254,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,12*
€ 282,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,84*
€ 262,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 191,24*
€ 227,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,65*
€ 211,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.