Labor-Schaltnetzteil, Typ=P6155, Alternative (Alias)=PeakTech 6155, Ausgangsleistung=600 W, Ausgangsspannung 1, Max.=30 V, Ausgangsspannung 2, Max.=-888, Ausgangsspannung 3, Max.=-888, Ausgangsspannung 4, Max.=-888, Ausgangsspannung 5, Max.=-888, Ausgangsstrom 1 max.=20 A, Ausgangsstrom 2 max.=-888, Ausgangsstrom 3 max.=-888, Ausgangsstrom 4 max.=-888, Ausgangsstrom 5 max.=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingangsspannung, max.=240 V, Eingangsspannung, min.=200 V, Welligkeit & Rauschen (V)=5 mV 50 mV, Anschlüsse=-888, Anzeigedisplay=LCD, Garantie=3 Jahre, Programmierbar=Nein, Konformität mit Normen=EN 61010-1 |