| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K2240 Herst.-Nr.: P 4145 EAN/GTIN: 4250569403125 |
| |
|
| | |
| Lieferung inkl. 5 Prüfleitungen (3,0 m), 4 Stromsensoren (bis 3000 A), 5 Krokodilklemmen, Netzteil und Software, Leistungs-Analysatoren Typ PeakTech 4145. für 1- und 3-Phasen Systeme, zur detaillierten Darstellung von den verschiedenen Strömen, Spannungen, Frequenzen, Oberschwingungen, Schein-, Blind- und Wirkleistungen; Merkmale: 14 cm (5,6 Zoll) TFT-Display, 2-, 3-, und 4-Draht-Messung, grafische Darstellung von Wellenform und Vektorgrafik, interner Datenlogger, LAN-Anschluss, USB-Host, 8-Gigabyte Speicherkarte, Screenshot-Funktion. Spannung Typ: 4145, Leistungs-Analysator Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leistungsanalysator/Datenlogger | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.6 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Energiemessgerät, Leistungsmessgerät, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Energieanalysator, Leistungs-Analysator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.325,65* | € 2.438,68* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2.325,69* | € 2.438,71* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2.431,74* | € 2.547,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|