Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzangen; ØLeitg: 8mm; 45÷60Hz; 0÷5A; 0,2%; BNC (m); L: 1,9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzangen; ØLeitg: 8mm; 45÷60Hz; 0÷5A; 0,2%; BNC (m); L: 1,9m
Stromzangen; ØLeitg: 8mm; 45÷60Hz; 0÷5A; 0,2%; BNC (m); L: 1,9m
Artikel-Nr.:
     2805-PKT-P4145-5A
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 4145-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Hersteller: PEAKTECH
Steckverbinder-Art: BNC (m)
Kabellänge: 1,9m
Mess Zubehörs-Typ: Stromzangen
Abmessungen: 45x160x25mm
Passendes Zubehör: PKT-P4145
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 8mm
Genauigkeit: 0,2%
AC Strommessbereich: 0...5A
AC Bandbreite für Strommessung: 45...60Hz
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PEAKTECH:
PEAKTECH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 90,04*
€ 112,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 87,53*
€ 113,72*
Frei Haus
ab € 92,84*
€ 116,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.