| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K2143 Herst.-Nr.: FLUKE 6500-2 DE EAN/GTIN: 0095969666794 |
| | |
|
| | |
| Gerätetester Fluke 6500-2. Zur Überprüfung ortsveränderlicher Geräte nach BGV A3 und BetrSichV, mit integrierter Tastatur, beleuchteter Anzeige, serieller Schnittstelle, Einschub für CompactFlash-Speicherkarte; Prüfspezifikationen: Einschaltprüfung, Schutzleiterwiderstand, Isolationswiderstand, Berührungsstrom, Ersatzableitstrom, Last-/Differenzstrommessung: Laststrom, Leistung, Schutzleiterstrom, PELV Test, Schutzart: IP 40 (Gehäuse), IP 20 (Anschlussbuchsen), Sicherheit: erfüllt EN 61010-1, DIN VDE 0404-1, DIN VDE 0404-2, CAT II 300 V, EMV: EN 61326-1, Criteria B, EMB: 3,0 V/Meter, Betriebstemperatur: 0 bis +40 °C, Maße: 200 x 275 x 100 mm, Gewicht: 3,0 kg. Messleitung, Krokodilklemme, Messspitze, Netzkabel und Hartschalenkoffer werden mitgeliefert. Typ: Fluke 6500-2 DE, Gerätetester Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gerätetester | Messung nach: | VDE 0404-1/ VDE 0404-2 | Schutzart (IP): | IP40 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 6.48 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.616,36* | € 1.796,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.672,20* | € 1.796,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.672,21* | € 1.797,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.668,43* | € 1.836,79* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.750,21* | € 1.873,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|