| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K1091 Herst.-Nr.: GRF-1300 EAN/GTIN: 4719692503978 |
| | |
|
| | |
| Trainer, GRF-1300, GW Instek GW Instek GRF-1300 HF- und Kommunikationssystemtrainer für GSP-730 Spektrumanalysator. Tune-key-Lösung für HF- und Kommunikations-Experimentierkurse. Der GW Instek GSP-730 ist ein 3-GHz-Spektrumanalysator, der hauptsächlich entwickelt wurde, um die Anforderungen der HF-Kommunikationsausbildung zu erfüllen. Budgetbeschränkungen und unzureichende Lehrmittel sind normalerweise die beiden Hürden für Schulen, um qualitativ hochwertige Kurse für HF-Kommunikationsexperimente anzubieten. Ein moderater Spektrumanalysator, der GSP-730, der alle Funktionen bieten sollte, besitzt zusammen mit dem GRF-1300 Schulungskit eine einzigartige Position auf dem Gebiet als wirtschaftliche, schlüsselfertige Lösung für 3GHz-HF-Kommunikations-Experimentierkurse. Mit seinen Komponenten, GSP-730 Spektrumanalysator, GRF-1300 Trainer und einem PC, richtig verbunden, ist ein greifbares System integriert, um laufende Experimente durchzuführen, während die Vorlesung gehalten wird. Mit einem PC kann der Lehrer das Lehrmaterial mit PowerPoint-Folien präsentieren und gleichzeitig GSP-730 und GRF-1300 steuern, um Experimente durchzuführen und Spektrumanzeigen und Parameterwerte auf dem PC-Bildschirm zu erhalten. GSP-730 und GRF-1300 haben das aktuelle Lehrmaterial, einschließlich der PowerPoint-Folien, des Lehrbuchs und einer Fernsteuerungssoftware, einfach in ein elektronisches Lehrsystem übertragen... Die Kombination von GSP-730 und GRF-1300 bildet ein grundlegendes Trainingssystem für den HF-Kommunikations- und Telekommunikationsunterricht in den Universitäten, Hochschulen, Berufsschulen und den Trainingszentren im Militär sowie in privaten Unternehmen. Anstelle der enormen Kosten für die Installation eines neuen Schulungssystems bietet die Verbindung von GSP-730 und GRF-1300 eine wirtschaftliche Lösung, um zwei Hindernisse zu beseitigen: Budgetbeschränkung und unzureichende Lehrmittel. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Spektrumanalysator | Zubehörart: | Kommunikationssystemtrainer | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| |