Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GW INSTEK GRF-1300. TRAINING-KIT HF- & KOMMUNIKATIONSSYSTEM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748536
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GRF-1300.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Prüfbuch, Power Point-Datei &, Fernsteuerungssoftware auf CD, HF-Kabel, Antenne, N/SMA-Adapter, Netzkabel
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kits, Messtechnik, Sortimente, GW INSTEK, GRF-1300., 2748536, 274-8536
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 390,66*
    € 461,68*
    Frei Haus
    ab € 418,42*
    € 491,54*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 461,68*
    € 549,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 448,26*
    € 533,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 413,08*
    € 491,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 405,48*
    € 482,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 390,66*
    € 464,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.