Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester FLUKE 1662, CAT III 500 V, CAT IV 300 V, 20 MΩ bis 1 GΩ, 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationstester FLUKE 1662, CAT III 500 V, CAT IV 300 V, 20 MΩ bis 1 GΩ, 500
Installationstester FLUKE 1662, CAT III 500 V, CAT IV 300 V, 20 MΩ bis 1 GΩ, 500
Artikel-Nr.:
     4502-24K1056
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1662
EAN/GTIN:
     0095969766784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke
Lieferumfang: Robuste Netzmessleitung, Hartschalenkoffer, Tastkopf mit Auslösetaste, Zero-Adapter, Fluke 1662 verleiht Ihnen mehr Kompetenz, da Sie schnell und effektiv Prüfungen gemäß nationaler Installationsvorschriften durchführen können. Messfunktionen Messfunktion Spannung und Frequenz Polaritätsprüfer, erkennt unterbrochene N-Leiter Isolationswiderstand Durchgang und Widerstand Messen Sie Motorwicklungen mit Durchgangsprüfung Schleifen- und Netzimpedanz Erdschlussstrom (PEFC/IK) Voraussichtlicher Kurzschlussstrom (PSC/IK) Auslösezeit des RCD Auslösestrom des RCD (Rampentest) Misst in einer einzigen Prüfung die Auslösezeit und den Auslösestrom für RCD-Typ A und AC Variabler Prüfstrom für RCDs Automatische Testsequenz für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) Drehfeldrichtungsanzeiger
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationstester
Batterie:
AA
Schutzart (IP):
IP40
Überspannungskategorie:
CAT III 500 V, CAT IV 300 V
Isolationswiderstand min.:
20 MΩ
Isolationswiderstand max.:
1 GΩ
Messwert Gleichspannung max.:
500 V
Messwert Wechselspannung max.:
500 V
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
3.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Installationsprüfgerät, Installationstester, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, VDE-Prüfgerät, VDE-Universalprüfgerät, VDE-Messgerät
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 1.013,15*
€ 1.100,56*
Frei Haus
ab € 980,86*
€ 1.100,58*
Frei Haus
ab € 1.010,67*
€ 1.100,61*
Frei Haus
ab € 983,53*
€ 1.104,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.034,73*
€ 1.125,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,94*
€ 1.339,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.115,58*
€ 1.327,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,36*
€ 1.285,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,74*
€ 1.257,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.034,73*
€ 1.231,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,07*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.