Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triangulationslichttaster, 0,3 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, CX442P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Triangulationslichttaster, 0,3 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, CX442P
Triangulationslichttaster, 0,3 m, PNP, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, CX442P
Artikel-Nr.:
     4502-24G1423
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX442P
EAN/GTIN:
     4099889430264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Triangulationslichttaster, Spannungsversorgung 12-24 VDC, Reichweite 2 - 30cm, Ausgang PNP, Kabel 2m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Triangulationslichttaster
Ausgang:
PNP
Erfassungsabstand:
0,3 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
20 mA
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 80,63*
€ 100,85*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,94*
€ 100,86*
€ 5,90*
ab € 79,94*
€ 103,73*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 88,77*
€ 106,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,57*
€ 107,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,77*
€ 105,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.