Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke, 15 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, CX412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke, 15 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, CX412
Einweglichtschranke, 15 m, NPN, 12-24 VDC, Kabelanschluss, IP67, CX412
Artikel-Nr.:
     4502-24G1372
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX412
EAN/GTIN:
     4099889430233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Einweglichtschranke, Spannungsversorgung 12-24 VDC, Reichweite 15 m, Ausgang NPN, Kabel 2m
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ansprechzeit:
1 ms
Ausführung:
Einweglichtschranke
Ausgang:
NPN
Erfassungsabstand:
15 m
Schaltlogik:
Licht-EIN/Dunkel-EIN
Schutzart (IP):
IP67
Spannung:
12-24 VDC
Stromversorgung:
100 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 65,03*
€ 80,66*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,63*
€ 80,67*
€ 5,90*
ab € 64,27*
€ 83,10*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 72,21*
€ 86,34*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 89,13*
€ 106,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,05*
€ 95,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSCX21
ab € 2,58*
Sonstiges
Panasonic
MSCX22
ab € 8,14*
Sonstiges
Panasonic
MSCX25
ab € 7,06*
Sonstiges
Panasonic
MSCX3
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.