Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silizium-Planar-Zener-Diode, 16 V, 1.3 W, DO-41, BZX85/C16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silizium-Planar-Zener-Diode, 16 V, 1.3 W, DO-41, BZX85/C16
Silizium-Planar-Zener-Diode, 16 V, 1.3 W, DO-41, BZX85/C16
Silizium-Planar-Zener-Diode, 16 V, 1.3 W, DO-41, BZX85/C16
Artikel-Nr.:
     4502-22S9832
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX85/C16
EAN/GTIN:
     4099879081865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
z diode
Zener-Dioden 1,3 W Reihe BZX85. Verlustleistung: 1,3 W, Gehäuse: DO41. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Hersteller): BZX85/C16, 16 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silizium-Planar-Zener-Diode
Durchlassspannung:
1 V
Durchlassstrom:
2 mA
Durchmesser:
2.5 mm
Gehäuse:
DO-41
Länge:
4.1 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Verlustleistung W (DC):
1.3 W
Zenerspannung:
16 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00031 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.