Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignal-Zener-Diode, 20 V, 200 mW, SOD-523, BZX584C20-V-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsignal-Zener-Diode, 20 V, 200 mW, SOD-523, BZX584C20-V-G
Kleinsignal-Zener-Diode, 20 V, 200 mW, SOD-523, BZX584C20-V-G
Kleinsignal-Zener-Diode, 20 V, 200 mW, SOD-523, BZX584C20-V-G
Artikel-Nr.:
     4502-22S8122
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX584C20-V-G
EAN/GTIN:
     4099879081452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode sod123
Zener-Dioden 200 mW Typ Vishay BZX584. Verlustleistung: 200 mW, Gehäuse: SOD523. Zener-Spannungs-Toleranz: ±5,0 %. Technische Merkmale (Typ, Zener-Spannungsbereich): BZX584C20-V-G, 18,8 bis 21,2 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinsignal-Zener-Diode
Gehäuse:
SOD-523
Länge:
1.3 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Verlustleistung W (DC):
200 mW
Zenerspannung:
20 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinsignaldiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,39*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 242,45*
€ 288,52
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 242,42*
€ 288,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.