Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignal-Zener-Diode, 33 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsignal-Zener-Diode, 33 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C33
Kleinsignal-Zener-Diode, 33 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C33
Kleinsignal-Zener-Diode, 33 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C33
Kleinsignal-Zener-Diode, 33 V, 500 mW, DO-35, BZX55-C33
Artikel-Nr.:
     4502-22S2552
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55-C33
EAN/GTIN:
     4099879080813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode do35
Zener-Dioden 500 mW Reihe BZX55. Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: DO35. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Hersteller): BZX55/C33, 33 V, Diotec
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinsignal-Zener-Diode
Durchlassspannung:
1.5 V
Durchlassstrom:
2 mA
Durchmesser:
1.7 mm
Gehäuse:
DO-35
Länge:
3.9 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
33 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinsignaldiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Zener-Diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0204*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0345*
€ 0,0411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0338*
€ 0,0402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0328*
€ 0,039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0302*
€ 0,0359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.