Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignal-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, BZX55C10-TAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsignal-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, BZX55C10-TAP
Kleinsignal-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, BZX55C10-TAP
Kleinsignal-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, BZX55C10-TAP
Kleinsignal-Zener-Diode, 10 V, 500 mW, DO-35, BZX55C10-TAP
Artikel-Nr.:
     4502-22S2528
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C10-TAP
EAN/GTIN:
     4099879080707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Z-Diode
Zenerdiode
Abbildung kann abweichen. Zener-Dioden 500 mW Reihe BZX55. Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: DO35. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Hersteller): BZX55/C10, 10 V, Vishay
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinsignal-Zener-Diode
Durchlassspannung:
1.5 V
Durchlassstrom:
2 mA
Durchmesser:
1.7 mm
Gehäuse:
DO-35
Länge:
3.9 mm
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
175 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
10 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinsignaldiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,0218*
€ 0,0294*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0218*
€ 0,0345*
5
€ 6,90*
ab € 0,0322*
€ 0,1394*
2 Tage
29964
5
€ 14,99*
ab € 0,022*
€ 0,1511*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0345*
€ 0,0411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0339*
€ 0,0403
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0326*
€ 0,0388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0298*
€ 0,0355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,035
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,0259
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nexperia
BZX79-C10,133
€ 0,0263*
Ähnlich
Vishay
BZX55C10-TR
€ 0,2088*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.