Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasertestgerät Fiberpoint 250MD, -10 °C, 45 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasertestgerät Fiberpoint 250MD, -10 °C, 45 °C
Fasertestgerät Fiberpoint 250MD, -10 °C, 45 °C
Artikel-Nr.:
     4502-22K972
Hersteller:
     IMM Photonics
Herst.-Nr.:
     1400000030
EAN/GTIN:
     4099891471781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LWL Dämpfungs Test Set
LWL Dämpfungsmesser
LWL Dämpfungstester
LWL-Messtechnik
Lieferung inkl. Schutzkappe, Etui und Batterie, Fasertestgeräte Typ IMM-Photonics Fiberpoint 250MD. Zur Durchgangsprüfung, Suche nach Bruchstellen, Identifizierung des gestressten Bereiche, Test des frischen Spleiss, kompakte Ausführung; Reichweite: ca. 5,0 km, Wellenlänge: typ. 635 nm, Betriebsstrom: 40 mA, fasergekopplete Leistung min. /max.: (Singlemode Fiber 9/125 µm) 500/700 µW, (Multimode Fiber 50/125 µm) 500/800 µW, Betriebstemperatur: –10 bis + 45 °C, Maße: 167 x 12 mm, Gewicht: 60 g. Schutzkappe, Etui und Batterie werden mitgeliefert. Typ: 1400000030E, Fasertestgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fasertestgerät
Batterie:
AAA
Breite:
12 mm
Länge:
167 mm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.17 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lwl dämpfungs test set, Lichtleiter, Lichtwellenleiter, LWL, Glasfaserkabelwerkzeug, Lichtwellenleiter-Montagewerkzeug, Lichtwellenleiterwerkzeug, LWL-Montagewerkzeug, LWL-Werkzeug, Glasfasertestgerät, LWL-Messgerät, LWL-Testgerät, LWL-Kabeltester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Kabeltester, Leitungstester, Werkzeuge, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,73*
€ 238,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,09*
€ 216,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.