| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1106 Herst.-Nr.: GLF175-KS-GE EAN/GTIN: 4099891470654 |
| | |
|
| | |
| Luftfühler, GLF175-KS-GE, Greisinger Bei verschmutzten Medien GTF175 verwenden, gelochtes V4A-Schutzrohr, dahinter schnell ansprechender Pt1000-Miniatursensor frei angeordnet, dadurch hohe Ansprechgeschwindigkeit, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m hochfl exibles Silikonkabel, Klinkenstecker Ø 3,5 mm vergoldet Weitere Informationen: | | Ausführung: | Luftfühler | max. Temperatur: | 200 °C | min. Temperatur: | -70 °C | Technologie: | Pt1000 Sensor | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.056 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: greisinger pt1000, pt1000, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer |
| | |
| |