Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GTF175-KS-GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GTF175-KS-GE
Tauchfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GTF175-KS-GE
Artikel-Nr.:
     4502-22K1102
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GTF175-KS-GE
EAN/GTIN:
     4099891470647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
Tauchfühler, GTF175-KS-GE, Greisinger Rostbeständiges V4A-Rohr Ø 3 mm, Kunststoffhandgriff, Knickschutzverschraubung, 1 m hochfl exibles Silikonkabel, Klinkenstecker Ø 3,5 mm vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tauchfühler
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-70 °C
Technologie:
Pt1000 Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0537 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tauchfühler, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.