| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1069 Herst.-Nr.: GF1T-T3 EAN/GTIN: 4058175095471 |
| | |
|
| | |
| Kompakter Sensor, GF1T-T3, Senseca Der GF1T-T3 ist ein kompakter Pt1000 Handsensor mit Silikongriff. Es handelt sich um einen leichten, einfach zu bedienenden Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel. Dieses Produkt ist wasserdicht: Es kann vollständig untergetaucht werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handfühler | max. Temperatur: | 250 °C | min. Temperatur: | -70 °C | Technologie: | Pt1000 Sensor | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| |