Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF1T-E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF1T-E3
Temperaturfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF1T-E3
Artikel-Nr.:
     4502-22K1066
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     GF1T-E3
EAN/GTIN:
     4058175695824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt1000
Kompakter Sensor, GF1T-E3, Senseca Der GF1T-E3 ist ein kompakter Pt1000 Handsensor mit Silikongriff. Es handelt sich um einen leichten, einfach zu bedienenden Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel. Dieses Produkt ist wasserdicht: Es kann vollständig untergetaucht werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handfühler
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-70 °C
Technologie:
Pt1000 Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.