Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, -10 bis 100 °C, Pt1000 Sensor, EN100-TP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler, -10 bis 100 °C, Pt1000 Sensor, EN100-TP
Temperaturfühler, -10 bis 100 °C, Pt1000 Sensor, EN100-TP
Artikel-Nr.:
     4502-22K0958
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EN100-TP
EAN/GTIN:
     4099891463038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT100
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturfühler, EN100-TP, extech Optionaler RTD-Temperaturfühler (Pt-1000 Ohm) Technische Daten * Temperaturbereich min: -10 °C * Temperaturbereich max: 100 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturfühler
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-10 °C
Technologie:
Pt1000 Sensor
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: extech temperaturfühler, pt100, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 97,71*
€ 123,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 98,31*
€ 124,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,13*
€ 146,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,28*
€ 133,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.