Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS Digital-Multimeter EX363-NIST, 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF bis 10 mF, CAT IV 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter EX363-NIST, 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF bis 10 mF, CAT IV 6
TRMS Digital-Multimeter EX363-NIST, 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF bis 10 mF, CAT IV 6
Artikel-Nr.:
     4502-22K0834
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX363-NIST
EAN/GTIN:
     4099891456382
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter, EX363-NIST, extech Das EX363 ist ein kompaktes HVAC True RMS MultiMeter mit integriertem berührungslosen Spannungsdetektor. Ausgestattet mit hochgenauen True RMS-Messungen, LoZ zur Vermeidung von Fehlmessungen durch Geisterspannungen, einer Grundgenauigkeit von 0,5%, einem 1000V AC/DC-Voltbereich, einem Widerstand bis zu 40MΩ, einem Kontinuitätspiepser mit visuellem Alarm, intelligentem Datenhalt, Spitzenwerthaltung, automatischer Abschaltung mit Deaktivierung, Relativmodus für Kapazitätsnullpunkt und Offset-Einstellung. Darüber hinaus ist das EX363 hervorragend für HLK-Flammenstabmessungen mit einer µA-Funktion sowie für Typ-K-Temperaturmessungen von -40 bis 394°C (-40 bis 742°F) und Frequenz- und Kapazitätsmessungen geeignet. Komplett mit Messleitungen, 9V-Batterie, Holster mit Kippstativ, Universal-Perlendraht-Temperaturfühler und eingebautem Magnet. Features * Ideal für HVAC-Anwendungen * Echter Effektivwert für genaue AC-Messungen * Weiße, hintergrundbeleuchtete LED-Anzeige mit 6000 Zählern * Die Funktionen umfassen: NCV, AC/DC-Spannung, AC/DC-Mikrostrom, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Typ-K-Temperatur, Diodentest, Kontinuität * Schneller 60-Segment-Analog-Bargraph zur Anzeige von Trends * LoZ verhindert durch Geisterspannungen verursachte Fehlmessungen * Eingebauter kontaktloser AC-Spannungsdetektor (NCV) mit Hoch-/Niedrigbereich und LED-Anzeige * Smart Data Hold, Peak Hold, Automatisches Ausschalten * Komplett mit Messleitungen, 9-V-Batterie, Holster mit Kippstativ und eingebautem Magnet und Universal-Perlendraht-Temperaturfühler
Weitere Informationen:
Anzeige Digits:
6000
Ausführung:
Digital-Multimeter
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
Kapazitätsbereich:
1 nF bis 10 mF
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Spannungsmessbereich (DC):
1000 V
Überspannungskategorie:
CAT IV 600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter extech, multimeter, multimeter digital, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Echt-Effektivwert-Digitalmultimeter, TRMS Digital-Multimeter, True RMS Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 273,58*
€ 329,89*
€ 5,90*
ab € 271,85*
€ 329,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,89*
€ 392,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,72*
€ 373,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,42*
€ 349,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.