Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; (6000); VDC: 0,1mV÷1kV; VAC: 0,1mV÷1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS Digital-Multimeter EX363-NIST, 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF bis 10 mF, CAT IV 6
TRMS Digital-Multimeter EX363-NIST, 1000 VDC, 1000 VAC, 1 nF bis 10 mF, CAT IV 6
Artikel-Nr.:
     2805-EX363-NIST
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX363-NIST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Beleuchtung: ja
Passendes Zubehör: TP200;5790D;5793D;5794D;5795D;5797D;BKP60;EX871515;EX881602;EX881603;EX881605;PKT-PTA;PKT-PTF-10;PKT-PTF-20;PKT-PTF-25;PKT-PTF-30;PKT-PTF-40;PKT-PTF-50;PKT-PTF-55;PKT-PTF-56;PKT-PTF-60;SE000;SE001;SE002;SE003;SE004;SE027;SE028;SE029;SE030;SE031;SE059;SE060;SE061;SE062;TESTO-06020393;TESTO-06020645;TESTO-06024592;TESTO-06024892;TESTO-06280020;TESTO-06281292;TESTO-06287533;TP-02;TP-03;TP-04;TP-06;TP-08;TP-09;TP-111;TP-112;TP400;TP870;TP873;TP873-5M;TP882;TPK-59;TPK-62;UTT10K;UTT12
Standardausstattung: Messkabel;Sonde für Temperaturmessung;NIST Kalibrierungszertifikat;Holster
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);berührungsloser Spannungsdetektor
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;optisches Signal
Temperaturmessbereich: -40...394°C
Echteffektivwertmessung: True RMS
Bargraph-Anzeige: ja
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Temperaturen;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 82x164x44mm
AC Strommessbereich: 600µA
Widerstandsmessbereich: 0,1...40MΩ
DC Strommessbereich: 600µA
DC Spannungsmessbereich: 0,1mV...1kV
AC Spannungsmessbereich: 0,1mV...1kV
Frequenzbereichsmessung: 10Hz...100kHz
Kapazitätsmessbereich: 1nF...10mF
Diodentest: 1,5V
Parameter anzeigen: (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,9%+2 digit) @ 1µF...10mF;±(1,9%+5 digit) @ 1nF...1µF
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 5 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,9%+2 digit)@(600Ω);±(0,9%+2 digit)@(6MΩ);±(0,9%+5 digit)@(100mΩ...600Ω);±(1,5%+5 digit)@(6MΩ...40MΩ)
Temperatur-Messgenauigkeit: ±(1% + 20 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 272,48*
€ 329,60*
Frei Haus
ab € 275,65*
€ 331,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,60*
€ 392,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,43*
€ 384,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,05*
€ 357,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,84*
€ 342,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,48*
€ 324,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.