Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH PRC30 MULTIFUNCTION CALIBRATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH PRC30 MULTIFUNCTION CALIBRATOR
EXTECH PRC30 MULTIFUNCTION CALIBRATOR
Artikel-Nr.:
     4502-22K0729
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PRC30
EAN/GTIN:
     4099891458195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator
Abbildung kann abweichen. Multifunktions-Prozesskalibrator, PRC30, extech Der PRC30 ist ein Multifunktions-Prozesskalibrator. Dieser Kalibrator bietet präzise Quellen und Messungen für Thermoelemente (acht Typen), Strom (mA) und Spannung (mV und V). Er verfügt über eine 24-Volt-Schleifenspannung, fünf vom Benutzer einstellbare Kalibriervoreinstellungen und eine Temperaturausgabe in Fahrenheit, Celsius und Millivolt. Das Produkt umfasst Messleitungen, Krokodilklemmen, Thermoelement-Kalibrierkabel, Universal-Kalibrierkabel, 100-240V AC-Universaladapter mit 4 Steckern, AA-Batterien, Hartschalenkoffer und Benutzerhandbuch. Features * 0 bis 24mA (-25 bis 125%) Auslesung * 24V DC-Stromquelle für 2-Draht-Stromschleife * 0 bis 20V DC-Kalibrierquelle * Quelle und Messung von 8 Thermoelement-Geräten (J, K, T, E, C, R, S und N) * CJC - Cold Junction Compensation-Funktion * Bis zu fünf vom Benutzer einstellbare Kalibriervoreinstellungen * Handflächengroßes doppelt gegossenes Gehäuse und großes hintergrundbeleuchtetes Dot-Matrix-LCD * Die hochgenaue Kalibrierfunktion simuliert Präzisions-Thermoelementausgänge zur Verwendung bei der Kalibrierung von Thermometern, Transmittern, Reglern oder Aufzeichnungsgeräten * Zeigt die Ausgabe in Millivolt oder Temperatur auf der Grundlage von Thermoelement-Tabellen * Nullabgleich, automatischer Nullabgleich beim Einschalten und Moduswechsel * Standard-Bananen-E/A-Anschlüsse und Mini-Thermoelement-Stecker * Große Batteriebank für verlängerten Arbeitszyklus * Externer Stromadapter für kontinuierlichen Arbeitszyklus * Komplett mit Messleitungen, Krokodilklemmen, Kalibrierkabeln, 100V-240V AC-Universaladapter mit 4 Steckern, sechs AA-Batterien und einem stabilen Transportkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
159 mm
Messbereich:
-184-3182 °C
Produkt-Art:
Multifunktions-Prozesskalibrator
Spannung:
20 V
Tiefe:
44 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.20446 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 470,71*
€ 559,73*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 489,19*
€ 565,84*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 498,30*
€ 574,37*
€ 6,90*
ab € 483,81*
€ 576,47*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,37*
€ 683,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,86*
€ 663,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,32*
€ 625,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,46*
€ 607,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,30*
€ 592,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.