| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0688 Herst.-Nr.: 407760 EAN/GTIN: 4099891467661 |
| | |
|
| | |
| USB-Schallpegel-Datenlogger, 407760, extech Der Schallpegel-Datenlogger 407760 kann bis zu 129.920 Datensätze aufzeichnen und verwendet eine USB-Schnittstelle zur einfachen Einrichtung und zum Herunterladen von Daten. Der Datenlogger erfüllt die ANSI- und IEC 61672-Normen der Klasse 2 mit einer Genauigkeit von 1,4 dB. Weitere Merkmale sind A- und C-Bewertung, schnelle/langsame Reaktionszeit und 2 Startmethoden: programmiert (vom PC) oder manuell. Komplett mit Software, Stativ, USB-Verlängerungskabel, Windschutz und 3,6-Volt-Lithiumbatterie. Features * Ausgelegt zur Erfüllung der Normen ANSI und IEC 61672 Klasse 2 * USB-Schnittstelle für einfache Einrichtung und Daten-Download * 30 bis 130dB Bereich * Datalogging-Fähigkeit bis zu 129.920 Datensätze * Wählbare Datenabtastrate: 50 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 60 s * Zeichnet Messwerte mit Echtzeituhr auf * Zwei Startmethoden: programmiert (vom PC aus) oder manuell * 0,5"-Elektret-Mikrofon * Inklusive 3,6-V-Lithiumbatterie, Schutzkappe, USB-Verlängerungskabel, Stativ, Windschutz und Windows®-kompatibler Software Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schallpegel-Datenlogger | Genauigkeit: | ±1,4 dB | Messbereich: | 30 bis 130 dB | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger, USB-Schallpegel-Datenlogger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 195,45* | € 246,08* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,03* | € 252,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 226,86* | € 278,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 238,13* | € 290,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|