Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Lautstärkeniveau; 130x30x25mm; Interface: USB; 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datenlogger; Lautstärkeniveau; 130x30x25mm; Interface: USB; 20g
Datenlogger; Lautstärkeniveau; 130x30x25mm; Interface: USB; 20g
Artikel-Nr.:
     2805-EX407760
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407760
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger schallpegel
datenlogger
datenlogger extech
Hersteller: EXTECH
Äußere Abmessungen: 130x30x25mm
Interface: USB
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Messwertspeicher: 129920
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Gewicht ohne Batterien: 20g
Schallpegelmessgbereich: 30...130dB
Messung: Lautstärkeniveau
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 195,45*
€ 246,08*
Frei Haus
ab € 206,03*
€ 252,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 226,86*
€ 278,10*
€ 3,50*
ab € 238,13*
€ 290,72*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,08*
€ 292,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,85*
€ 261,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,45*
€ 232,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.