Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schallpegel-Datenlogger, 30 ... 130dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11071581
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407760
EAN/GTIN:
     785533734904
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger schallpegel
datenlogger
datenlogger extech
Schallpegel-Datenlogger, Typ=407760, Frequenz-Messbereich max.=8 kHz, Frequenzmessbereich min.=31.5 Hz, Schallpegel max.=130 dB, Schallpegel min.=30 dB, Schallpegelauflösung=-999, Schallpegelgenauigkeit=1.4 dB, Zeitbewertung (Fast)=125 ms, Zeitbewertung (Slow)=1 s, Datenlogger=129920 Einträge, Genauigkeitsklasse=Klasse 2, Inhalt=3.6V Lithium Battery Windows Compatible Software USB Cover Tripod USB Extension Cable & Windscreen, Integrierter Kalibrator=Nein, Mikrofon Typ=1/2" Electret, Schnittstellentyp=USB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
315 mm
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
374,43 g
Breite:
83 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030890000
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Datenlogger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 194,78*
€ 244,58*
Frei Haus
ab € 205,81*
€ 251,31*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 226,39*
€ 277,14*
€ 3,50*
ab € 239,62*
€ 289,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,14*
€ 329,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,77*
€ 292,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.