| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0560 Herst.-Nr.: TP832 EAN/GTIN: 4099891470579 |
| | |
|
| | |
| Thermistor-Sonde, TP832, extech Edelstahl-Thermistorsonde mit Griff und 1,1 m (43") Kabel Features * Kompatibel mit TH30 - USB Dual-Temperatur-Datenlogger Technische Daten * Temperatur min: -30 °C * Temperatur max: 70 °C * Material: Edelstahl Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperaturfühler | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | -30 °C | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einstechfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,11* | € 35,31* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 24,20* | € 35,33* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,37* | € 68,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|