Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH RHT10 DATALOGGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH RHT10 DATALOGGER
EXTECH RHT10 DATALOGGER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0538
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RHT10
EAN/GTIN:
     4099891475291
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger
Abbildung kann abweichen. USB-Datenlogger für Luftfeuchtigkeit und Temperatur, RHT10, extech Der RHT10 zeichnet Feuchte- und Temperaturmesswerte (jeweils bis zu 16.000) mit benutzerprogrammierbaren Abtastraten von 2 Sekunden bis zu 24 Stunden für Tage, Wochen und Monate auf. USB-Schnittstelle für einfaches Einrichten und Herunterladen. Taupunktanzeige über die mitgelieferte Windows-Software. Benutzerprogrammierbare Hoch-/Niedrigalarm-Schwellenwerte für RH und Temperatur. Komplett mit 3,6-Volt-Lithiumbatterie, USB-Schutzkappe, Montagehalterung und Windows-kompatibler Software für die Analyse. Features * 32.000 Messwerte (16.000 für jeden Parameter: Feuchte/Temperatur) * Taupunktanzeige über Windows®-Software (im Lieferumfang enthalten) Technische Daten * Datenaufzeichnungs-Intervall: 2 Sekunden bis 24 Stunden * Gewicht: 20 g
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
32000
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte
Schnittstellen:
USB
Speicherintervall:
2s bis 24h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.10433 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, datenlogger, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Temperatur-USB-Datenlogger, USB-Temperatur-Datenlogger, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, USB-Datenlogger, USB-Datenlogger-System, USB-Messwerterfasser, USB-Stick-Datenlogger, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger, Feuchte-USB-Datenlogger, Feuchtigkeit-USB-Datenlogger, USB-Feuchte-Datenlogger, USB-Feuchtigkeit-Datenlogger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,60*
€ 78,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 63,52*
€ 80,40*
€ 6,90*
ab € 63,72*
€ 80,79*
€ 8,95*
ab € 70,28*
€ 89,67*
€ 5,95*
ab € 72,75*
€ 90,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,40*
€ 95,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.