Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger; Temperaturen,Feuchtigkeit; ±1°C; ±3,5%; 0÷100%RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech
Extech
Artikel-Nr.:
     2805-RHT10
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RHT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger
Hersteller: EXTECH
Stromquelle: Batterie LS14250 3,6V x1
Äußere Abmessungen: 101x25x23mm
Schnittstelle: USB
Ausgangsanschlusses-Art: USB A-Stecker
Messeinheit: °C;°F
Messwertspeicher: 32000
Messgerät-Eigenschaften: Status des Arbeitsmodus: LED;Abtastfrequenz je: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min., 5min., 10min., 30min., 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h
Messgeräte-Typ: Datenlogger
Feuchtigkeitsmessgenauigkeit: ±3,5%
Temperaturmessbereich: -40...70°C
Feuchtigkeitsmessbereich: 0...100% RH
Messung: Temperaturen;Feuchtigkeit
Temperatur-Messgenauigkeit: ±1°C
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Weitere Suchbegriffe: datenlogger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 60,38*
€ 78,99*
Frei Haus
ab € 63,30*
€ 80,55*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 63,89*
€ 80,93*
€ 8,95*
ab € 69,60*
€ 90,08*
€ 5,95*
ab € 72,84*
€ 91,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.